品番 : EA715CB-45A
品名 : 20kg( 10g) デジタルはかり(ステンレス皿)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-20KNSS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定 | 秤量 | 20kg |
| 最小目盛 | 0.01kg(10g) | 最小計量値 | 0.02kg~ |
| 精度 | ±0.02g | 機能 | ・個数カウント機能 ・オートパワーオフ(時間切換可、解除可) ・風袋引き ・地域別の重力加速度設定 |
| 電源 | 単2形乾電池×4個(別売)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 265(W)×270(D)×108(H)mm | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
| 防水保護等級 | IPX2準拠(但し、電池駆動時のみ) | 材質 | 本体:樹脂 計量皿:ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 約2200g(ステンレス皿と電池を含む) | 付属品 | 取扱説明書(保証書付) |
| 校正 | 可 | ||
| IPX2準拠の防滴デジタルはかり | |||
| 簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿を標準装備 | |||
| 水平調整スクリュー式脚部、持ち手部採用 | |||
| 個数カウント機能搭載 | |||
| 自動的に電源がOFFになるオートパワーオフの時間変更が可能 | |||
| 袋引き機能で容器の重さを差し引きできます。 | |||
| 地域別の重力加速度の設定機能搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-41A 3000g(1g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
| EA715CB-43A 5000g( 2g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
| EA715CB-44A 10kg( 5g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
| EA715CB-45A 20kg( 10g) デジタルはかり(ステンレス皿) |
