品番 : EA715CB-6A
品名 : 3,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-3000NWP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品等の計量 | 秤量 | 3000g |
| 最小目盛 | 1g | 最小計量値 | 2g~ |
| 精度 | ±3g | 機能 | ・個数カウント ・オートパワーオフ(時間切換可、解除可) ・風袋引き ・地域別の重力加速度設定 |
| 電源 | 単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 265(W)×270(D)×108(H)mm | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
| 防水保護等級 | IP65準拠(ただし、電池駆動時のみ) | 材質 | 樹脂、ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 約2600g(ステンレス皿と電池含む) | ||
| 簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備 | |||
| 水平調整可能なスクリュー式足部 | |||
| 持ち手部付き | |||
| 水準器付き | |||
| 個数カウント機能搭載 | |||
| 自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能の時間変更が可能です。 | |||
| 風袋引き機能で、容器の重さを差し引き可能。 | |||
| 地域別の重力加速度の設定機能搭載 | |||
| ※完全防水ではないので水没すると故障します。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-6A 3,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-7A 5,000g(2.0g) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-8A 10kg(0.005kg) 防水型デジタルはかり |
| EA715CB-9A 20kg( 0.01kg) 防水型デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用) |
