品番 : EA715CF-5
品名 : 5.0kg(5.0g) デジタルはかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SJ-5000 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 5000g | 最小目盛 | 5g |
| 電源 | 単1電池×4本(別売) | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
| 重量 | 約2.2kg | 精度等級 | 4級(使用場所の制限は受けません) |
| 表示単位 | g | 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) |
| 最小測定量 | 50g | 最大減算風袋量 | 5000g |
| 使用温湿度範囲 | -10℃ ~40℃、85 %RH以下(結露しないこと) | 表示 | 7セグメントLCD(文字高25mm) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約2000時間(20℃、アルカリ電池使用時) |
| サイズ | 265(W)×250(D)×106(H)mm | ||
| 検定品(取引・証明用に使用できます。) | |||
| 取手部のある持ち運びやすい構造 | |||
| 全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易 | |||
| 大型液晶 文字高25mm | |||
| オートパワーオフ機能 | |||
| 風袋引き機能 | |||
| 使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ・乾電池 別売) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CF-5 5.0kg(5.0g) デジタルはかり |
| EA715CF-12 12kg( 10g) デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
| オプション | EA715CF-131 : 台はかり用ステンレス皿 |
