品番 : EA715CG-51
品名 : カウントはかり用ACアダプタ(A&D製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AX-TB109 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V | 出力 | DC12V/300mA |
| 消費電力 | 8VA | ケーブル長 | 1830mm |
| カウントはかり用ACアダプタ | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

