詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715CG-41

品名 : 50.0kg(5g) カウントはかり

高い内部分解能と広い係数範囲

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 FC-50Ki
秤量 50kg 最小目盛 5g
電源 ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッテリーパック(オプション) 載皿サイズ 300×280mm
重量 約7.5kg 材質 計量皿:SUS304
サイズ 330(W)×462(D)×117(H)mm バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
再現性(標準偏差) 5g 直線性 ±5g
表示 7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書換回数 約10回/秒 校正分銅 50kg±1g
サンプル数 10個(5,25,50,100個、または任意設定) 登録可能最小単重 標準モード:1g
微小モード:0.05g
感度ドリフト 0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 通信機能 RS-232C標準、オプションにより+1Ch または +2Ch 可能
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)
データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録
ライトの点滅に従って、単重登録が完了
個数管理を高精度に実行
コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定)
アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。
追加説明
カタログ価格

106,700 円(税抜)/ 117,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 10:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0760ページ
バリエーション一覧
EA715CG-31 500g(0.02g) カウントはかり
EA715CG-32 2000g(0.2g) カウントはかり
EA715CG-33 5000g(0.2g) カウントはかり
EA715CG-34 0.5kg(0.05g) カウントはかり
EA715CG-35 1.0kg(0.1g) カウントはかり
EA715CG-36 2.0kg(0.2g) カウントはかり
EA715CG-37 5.0kg(0.5g) カウントはかり
EA715CG-38 10.0kg(1g) カウントはかり
EA715CG-39 20.0kg(2g) カウントはかり
EA715CG-40 30.0kg(5g) カウントはかり
EA715CG-41 50.0kg(5g) カウントはかり
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top