品番 : EA715CH-8
品名 : 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HL-3000WP |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 3000g | 最小目盛 | 1g |
| 載皿サイズ | 128(W)×128(D)mm | 防水・防塵等級 | IP65/JIS5等級準拠 |
| 電源 | 単3電池×6本(別売) | サイズ | 170(W)×219(D)×63(H)mm |
| 重量 | 810g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 表示 | 7セグメントLCD(文字高13mm) | スパンドリフト | ±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 | 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 直線性 | ±2g | 再現性(標準偏差) | 1g |
| 校正質量 | 3000g ± 0.2g | 電池寿命 | マンガン乾電池:約100時間(20℃) アルカリ乾電池:約200時間(20℃) |
| ステンレスボディで水洗い可能 | |||
| 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ (防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠) ※注意:ACアダプタ使用時を除く。水没には適しません。 |
|||
| 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。 | |||
| オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能) |
|||
| スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CH-7 300g(0.1g) 防水デジタルはかり |
| EA715CH-8 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり |
| EA715CH-8B 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
