品番 : EA715DF-150
品名 : 150kg( 20g) 台はかり
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FG-150KAL |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 秤量 | 150kg |
| 最小目盛 | 20g | 載皿サイズ | 390(W)×530(D)mm |
| サイズ | 390(W)×774(D)×781(H)mm | 重量 | 16.4kg |
| 電源 | 単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能 | 計量皿材質 | SUS430 |
| 電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池使用時) | 個数モード | サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能) サンプル登録制限:125g以上 最大計数値:120,000個 |
| 再現性(標準偏差) | 20g | 直線性 | ±0.05kg |
| スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | 表示 | 7セグメント液晶表示(文字高26mm) |
| 表示モード | kg(キログラム)、pcs(個数) | 動作温度・湿度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H. 以下(結露しないこと) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 校正分銅(初期設定値) | 150kg |
| 計量物を載せたら約1秒で測定完了 | |||
| 表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度 | |||
| ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m) | |||
| kgと個数、2つの表示が切換え可能 | |||
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き | |||
| SUS430のステンレス製計量皿を使用 | |||
| ※最小目盛は20gですが、表示は「0.02kg」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715DD-30 30kg( 5g) 台はかり |
| EA715DD-60 60kg(10g) 台はかり |
| EA715DD-150 150kg(20g) 台はかり |
| EA715DF-60 60kg( 10g) 台はかり |
| EA715DF-150 150kg( 20g) 台はかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
