品番 : EA715DF-2A
品名 : 2.0kg(1.0g) 台はかり
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SL-2000 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 2kg | 最小目盛 | 1g |
| 電源 | 単1電池×6本(別売) | 重量 | 1.6kg |
| 載皿サイズ | 230×190mm | サイズ | 244(W)×232(D)×137(H)mm |
| 表示単位 | g | 直線性 | ±2g |
| 再現性(標準偏差) | 1g | スパンドリフト | ±0.015 %/℃ TYP (5℃~35℃) |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 | 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 電池寿命 | マンガン乾電池使用時:約600時間 アルカリ乾電池使用時:約1200時間 |
材質 | 本体:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ゴム足:PVC |
| 片面表示タイプ | |||
| 大型液晶(文字高25mm)でくっきり表示 | |||
| 5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(オートパワーオフ機能付) | |||
| 容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引き機能付) | |||
| 計測物が大型の場合でも液晶が見えるように、載皿の位置を高くしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715DF-1A 1.0kg(0.5g) 台はかり |
| EA715DF-2A 2.0kg(1.0g) 台はかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |

