品番 : EA716B-16
品名 : 0.6- 5N ダイヤルテンションゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DITG-500PJ |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.6~5N | 最小表示 | 0.2N |
| 目盛仕様 | 0.6-5-0.6 | 指示誤差 | ±0.5目盛 |
| サイズ | 本体:47(W)×19(D) ×55(H)㎜ |
材質 | 本体:ABS 測定子:スチール |
| 重量 | 55g | 用途 | ボタンの押圧力、バネ張力の測定に |
| 付属品 | ●PCケース | ||
| 置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
