詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AC-2A

品名 : 300x130mm スクエアー・アルミ台付

仕様

メーカー シンワ測定 型番 62308
サイズ(mm) 300×130 直角度(mm/100mm) 0.1
台の長さ×幅×厚さ 130×40×14mm 竿の長さ×幅×厚さ 300×40×1.5mm
角度精度 45°:100mmにつき0.4mm以下
90°:100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差 ±0.2mm
重量 250g 材質 台:アルミ
竿:ステンレス
用途 ・直角の検査、ケガキに。
・45°のケガキに。
表裏同目
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 17:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0721ページ
バリエーション一覧
EA719AC-1A 200x130mm スクエアー・アルミ台付
EA719AC-2A 300x130mm スクエアー・アルミ台付
ウェブカタログ画像
※画像は、EA719AC-1(竿長200mm)です。
  • ※画像は、EA719AC-1(竿長200mm)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top