品番 : EA719AM-2
品名 : 150x100mm スクエアー・台付(目盛付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | C-150 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×100 | 直角度(mm) | ±0.035 |
| 呼び寸法 | 150㎜ | 長辺全長 | 150㎜ |
| 長片幅 | 24㎜ | 長片厚 | 3㎜ |
| 底面全長 | 100㎜ | 短片幅 | 22㎜ |
| 短片厚 | 18㎜ | 目盛精度 | ±0.4㎜ |
| 材質 | 本体:機械構造用炭素鋼 | 重量 | 365g |
| 用途 | 直角度測定、ケガキ作業に | ||
| 片面に1㎜通しの目盛付(JIS2級相当) | |||
| 直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 | |||
| ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 01:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AM-1 100x 70mm スクエアー・台付(目盛付) |
| EA719AM-2 150x100mm スクエアー・台付(目盛付) |
| EA719AM-4 250x165mm スクエアー・台付(目盛付) |
| EA719AM-5 300x200mm スクエアー・台付(目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大

