詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DE-14

品名 : 125x 80x 50mm Vブロック(B型・A級仕上)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大西測定 型番 127-125A
平行度 0.02mm 直角度 ±0.02mm
V溝直角度 ±0.03mm 材質 鋳鉄
サイズ(mm) 125(W)×50(D)×80(H) 適応パイプサイズ φ5~80mm
重量 5kg 入数 2個
※2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。
追加説明
カタログ価格

38,200 (税抜)/ 42,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 15:47現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA719DE-4
  • 品番

    EA719DE-4

  • コメント

    機械仕上げになります。

バリエーション一覧
EA719DE-14 125x 80x 50mm Vブロック(B型・A級仕上)
EA719DE-17 200x140x100mm Vブロック(B型・A級仕上)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top