品番 : EA719DK-21
品名 : 75x 75x 75mm 精密Vブロック(石製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | GV-75 |
---|---|---|---|
適応パイプ(mm) | φ11~64 | 重量(kg) | 1.2 |
サイズ(mm) | 75×75×75 | 平行度 | 5μm/100mm |
直角度 | 20μ㎜(0.02㎜) | 材質 | 花崗岩 |
用途 | 精密ケガキ用測定具として | 付属品 | 木箱 |
入数 | 2個 | ||
花崗岩を使った精密Vブロックです。 | |||
花崗岩の為、経年劣化がほとんどなく、錆びない |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
88,000 円(税抜)/ 96,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 15:43現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA719DK-20 50x 50x 50mm 精密Vブロック(石製) |
EA719DK-21 75x 75x 75mm 精密Vブロック(石製) |
EA719DK-22 100x100x100mm 精密Vブロック(石製) |
EA719DK-23 150x150x150mm 精密Vブロック(石製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)