品番 : EA719K-12
品名 : アンダーカットゲージ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | WGU-2S |
---|---|---|---|
測定範囲 | 深さ:0~2㎜ 長さ:0~10㎝ |
精度 | ±0.1㎜ |
サイズ | 117×13.5×62㎜ | 材質 | ステンレス |
重量 | 75g | 用途 | アンダーカット深度専用の測定に |
付属品 | ●ビニールケース | 使用条件 | ●アンダーカット深度最小読取値(㎜):0.2 ●測定ベースのスライド幅(㎜):40 |
アンダーカットの深さと長さを、簡単、迅速かつ正確に測定できます。 | |||
アンダーカット測定子がねじ式の為、0点調整が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |