品番 : EA719K-2
品名 : アンダーカットゲージ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 58695 |
---|---|---|---|
用途 | 溶接の肉盛のアンダーカット測定用 | 材質 | 本体・指針・バネ:ステンレス、 測定ベース:真鍮、 測定定子:鋼 |
測定範囲 | 0~2.0mm | 最小読取値 | 0.1mm |
測定精度 | ±0.05mm(1.0mm以下) | サイズ | 115×59×18mm |
重量 | 86g | 付属品 | ケース |
追加説明 |
●製品サイズ・縦(mm)…115 ●製品サイズ・横(mm)…58 ●製品サイズ・奥(mm)…18 ●製品重量(g)…86 ●パッケージサイズ・縦(mm)…140 ●パッケージサイズ・横(mm)…65 ●パッケージサイズ・奥(mm)…17 ●パッケージ重量(g)…104 ●用途…溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ ●座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。 ●精度:±0.05mm(1.0mm以下) ●材質…本体:ステンレス・真ちゅう・銅 ●座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。 ●落下等の強い衝撃を与えないで下さい。 |
---|
カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |