品番 : EA719K-70
品名 : 21- 99 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | GST-1 |
---|---|---|---|
適用リング番号 | 21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99 | サイズ(mm) | A:80 B:80 |
精度 | ガスケット幅の許容差:±0.20㎜ ガスケット高さの許容差:±0.5㎜ |
板厚(mm) | 1.5 |
材質 | ステンレス | 重量 | 60g |
用途 | リングジョイントガスケットの幅、高さの合否を判定する限界ゲージです。 | ||
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。 | |||
リングジョイントガスケットの幅、高さ、平面部の幅(オクタゴナル形)の合否判定に。 | |||
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 | |||
各種リング番号に対応しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/19 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |