詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719X-2

品名 : 200x 300x 50mm/8kg 箱型定盤(A級)

仕様

メーカー 大西測定 型番 105-2030A
用途 罫書台、測定台等として使用 平面度 12μm
サイズ 200×300×50mm 重量 8kg
材質 鋳鉄(FC250)
A級仕上
使用面はキサゲ仕上げ
追加説明
カタログ価格

49,600 円(税抜)/ 54,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 20:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0733ページ

代替品

EA719X-4
  • 品番

    EA719X-4

  • コメント

    300x300x50mm

バリエーション一覧
EA719X-1 200x 200x 50mm/5.4kg 箱型定盤(A級)
EA719X-2 200x 300x 50mm/8kg 箱型定盤(A級)
EA719X-4 300x 300x 50mm/ 15kg 箱型定盤(A級)
EA719X-5 300x 400x 60mm/ 25kg 箱型定盤(A級)
EA719X-6 450x 450x 75mm/ 45kg 箱型定盤(A級)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • t:9、E:8、F:7(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top