品番 : EA719X-27
品名 : 450x 600x100mm/ 55kg 箱型定盤(機械仕上)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 105-4560k |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋳鉄(FC250) | ||
| 一般的な罫書台、測定台等として使用します。 | |||
| 平面度 | 60μm | サイズ(mm) | 450×600×100 |
| 重量 | 55kg | ||
| 追加説明 |
メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。 |
|---|
| カタログ価格 |
119,300 円(税抜)/ 131,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
