詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719XD-36

品名 : 600x 600x155mm 精密検査用定盤(JIS 0級)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はメーカー直送品です。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 大西測定 型番 101-6060L0
材質 鋳鉄(FC300)
強靭鋳鉄を使用した高精度の精密定盤
JIS B7513準拠製品
平面度 5μm サイズ(mm) 600×600×155
重量 150kg
追加説明 メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
カタログ価格

441,000 (税抜)/ 485,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/19 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA719XD-21 100x 150x 45mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-22 150x 150x 45mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-23 150x 200x 50mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-24 200x 200x 55mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-25 200x 300x 55mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-26 250x 250x 85mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-27 300x 300x 85mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-28 300x 400x 90mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-32 450x 450x120mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-33 450x 600x140mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-34 500x 500x140mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-36 600x 600x155mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
EA719XD-37 600x 900x160mm 精密検査用定盤(JIS 0級)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top