品番 : EA719XG-6
品名 : 500x 500x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | G5050 |
|---|---|---|---|
| 平面度 | 4μm | サイズ(mm) | 500×500×100 |
| 重量 | 79kg | 材質 | 花崗岩 |
| 用途 | 平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に | ||
| JIS0級相当 | |||
| 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 | |||
| 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 | |||
| 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120,000 円(税抜)/ 132,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
メイン画像
拡大
