品番 : EA720CA-5
品名 : 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GGRS25-55 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ベルトクリップ式 | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 25mm | 材質 | テープ:ステンレス バネ:ステンレス カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
| 目盛仕様 | メートル | 重量 | 344g |
| JIS1級 | |||
| 両面目盛 | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| 高強度「厚爪」 | |||
| 本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用 | |||
| 大型ベルトクリップ付 | |||
| 4点鋲&0点補正移動爪 | |||
| 裏板プロテクター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CA-5 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
| EA720CA-7 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製) |
| EA720CA-5M 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー,マグ爪付 |
ウェブカタログ画像
拡大
