品番 : EA720CN-6
品名 : 25mmx6.5m メジャー
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GTR-G2565 |
---|---|---|---|
仕様 | ベルトクリップ式 | 全長 | 6.5m |
幅 | 25mm | 材質 | テープ:スチール(ナイロンコート) バネ:スチール カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル | 重量 | 443g |
JIS1級品(メートル目盛のみ) | |||
両面目盛 | |||
455mmピッチスタッドマーク付 | |||
高耐久ナイロンコートテープ | |||
ショックアブソーバー付 | |||
コシが強くヨレにくい剛立厚テープを採用 | |||
4点鋲&0点補正移動爪 | |||
裏板プロテクター付 | |||
大型ベルトクリップ付 | |||
高強度「厚爪」 | |||
テープ裏面は「正縦数字」(メートル目盛のみ) | |||
本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 11:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0744ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720CN-5 25mmx5.0m メジャー |
EA720CN-6 25mmx6.5m メジャー |
EA720CN-5H 25mmx5.0m メジャー(ホルダー付) |
EA720CN-5M 25mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) |
EA720CN-6M 25mmx6.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) |
拡大