詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CR-5H

品名 : 25mmx5.5m メジャー(ホルダー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 GGR25-55Z
仕様 クイックホルダー式 全長 5.5m
25mm 材質 バネ:スチール
テープ:スチール(ナイロンコート)
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル 重量 379g
対応ベルト 幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
JIS1級品
両面目盛付
455mmピッチスタッドマーク付
高耐久ナイロンコートテープ
ショックアブソーバー付
セフティメタルホルダーZ付
4点鋲&0点補正移動爪
裏板プロテクター付
高強度「厚爪」
本体と部材を保護するゴムプロテクター仕様
安全ロープ取付リング付
追加説明
カタログ価格

3,110 (税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 15:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA720CS-255
  • 品番

    EA720CS-255

  • コメント

    違い:材質、重量など

バリエーション一覧
EA720CR-1 19mmx5.5m メジャー
EA720CR-5 25mmx5.5m メジャー
EA720CR-5H 25mmx5.5m メジャー(ホルダー付)
EA720CR-5M 25mmx5.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
EA720CR-7 25mmx7.5m メジャー
EA720CR-7M 25mmx7.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
ウェブカタログ画像
  • クイックホルダー式

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top