詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CS-155

品名 : 19mmx5.5m メジャー[ナイロンコート]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 DXS19-55
仕様 ベルトクリップ式 全長 5.5m
幅 19mm 材質 バネ:ステンレス
テープ:スチール(ナイロンコート)
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル 重量 270g
JIS1級
両面目盛付
高耐久ナイロンコート
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
ダブルブレーキ仕様
4点鋲&0点補正移動爪
強度アップ耐久爪
サビに強いステンレスバネ
ストッパー付
ストッパーを一番下まで押し下げるとロックがかかります。
ストッパーを解除して一番上に押し上げるとブレーキがかかり、テープ引き込み速度の減速が可能です。
ハードな現場向き高耐久仕様
追加説明
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 08:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0719ページ

代替品

EA720CR-1
  • 品番

    EA720CR-1

  • コメント

    バネ材質:スチール

バリエーション一覧
EA720CS-155 19mmx5.5m メジャー[ナイロンコート]
EA720CS-255 25mmx5.5m メジャー[ナイロンコート]
EA720CS-355 25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top