詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GL-3A

品名 : 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐衝撃性プラスチックケースメジャーです

仕様

全長 3m 幅 16mm
最小目盛 1mm サイズ 60×60×32mm
材質 テープ・バネ:スチール
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 09:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0715ページ

代替品

EA720GL-3B
  • 品番

    EA720GL-3B

  • コメント

    変更点:マグ爪になりました

バリエーション一覧
EA720GL-3A 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)
EA720GL-5A 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付)
EA720GL-8A 25mmx8.0m メジャー(ストッパー/ベルトフック付)
EA720GL-10B 30mmx 10m メジャー(ストッパー/ベルトフック付)
ウェブカタログ画像
※画像は5m(EA720GL-5A)のものです。
  • ※画像は5m(EA720GL-5A)のものです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top