品番 : EA720GL-5B
品名 : 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付/マグ爪)
耐衝撃性プラスチックケースメジャー
仕様
| 全長 | 5m | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 許容差(EC規格 ClassⅡ) | ±1.3mm | 最小目盛 | 1mm |
| サイズ | φ70×36mm | 材質 | テープ・バネ:スチール 本体:ABS樹脂 |
| マグ爪(マグネット付き)タイプ | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| ストッパー付き(ストッパー部滑り止め) | |||
| ベルト掛け付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/11/09 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GL-3B 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付/マグ爪) |
| EA720GL-5B 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付/マグ爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
