品番 : EA720HJ-5.5B
品名 : 22mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
テープ、バネ、フック、ネジにステンレス材を使用
仕様
JIS1級品 | |||
全長 | 5.5m | 幅 | 22mm |
---|---|---|---|
カラー | オレンジ | ||
テープ、バネ、フック、ネジにステンレス材を使用 | |||
デカクリップ付(50mm幅) | |||
ストッパー付 | |||
パール塗装のコーティングケース | |||
表面シボ加工で滑りにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2024/05/09 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0741ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720HJ-5.5 19mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
EA720HJ-5.5B 22mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
EA720HJ-5.5C 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |