品番 : EA720HP-10
品名 : 25mmx 10m メジャー(ストッパー/クリップ付)
仕様
メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | GDK25100 |
---|---|---|---|
全長 | 10m | 幅 | 25mm |
材質 | テープ:スチール バネ:ステンレス |
重量 | 500g |
特長 | ・JIS1級品 ・ステンレスばね ・455mmピッチ表示付 ・0点補正移動爪 ・爪飛び防止用ダンパー ・大型ベルトクリップ ・ストラップ、ストッパー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 53 (2025/05/02 09:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0730ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720HP-7.5 25mmx7.5m メジャー(ストッパー/クリップ付) |
EA720HP-10 25mmx 10m メジャー(ストッパー/クリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)