詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HP-155A

品名 : 19mmx5.5m メジャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 MGN1955
仕様 ベルトクリップ式 全長 5.5m
幅 19mm 材質 テープ:スチール
バネ:ステンレス
重量 220g 特長 ・JIS1級品
・両面目盛
・455mmピッチスタッドマーク付
・0点補正移動爪
・抗菌テープ
・爪飛び防止用ダンパー
・ストラップ付き
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
追加説明
カタログ価格

4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/25 20:27現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA720HP-455
バリエーション一覧
EA720HP-155A 19mmx5.5m メジャー
EA720HP-155B 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪/ホルダー付)
EA720HP-175 25mmx7.5m メジャー(マグネット爪/ホルダー付)
EA720HP-455 25mmx5.5m メジャー
EA720HP-455M 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top