品番 : EA720HP-755
品名 : 25mmx7.5m メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | MAG2575 |
---|---|---|---|
全長 | 7.5m | 幅 | 25mm |
材質 | テープ:スチール バネ:スチール |
||
コンベックス、マグネットホルダー、落下防止用安全ロープの3点がセットになった高所作業用コンベックス | |||
JIS1級品 | |||
落下防止安全コード付 | |||
455mmピッチ表示付き | |||
0点補正移動爪 | |||
爪飛び防止用ダンパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/08 12:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720HP-355 25mmx5.5m メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) |
EA720HP-755 25mmx7.5m メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)