品番 : EA720HR-155B
品名 : 25mmx5.5m メジャー(ストッパー・両面目盛付)
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | DKN2555S |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.5m | 幅 | 25mm |
| 材質 | テープ:スチール バネ:ステンレス |
重量 | 300g |
| 特長 | ・JIS1級品(メートル表示のみ) ・両面目盛付 ・455mmピッチ表示付 ・0点補正移動爪 ・爪ガード形状ケース ・爪飛び防止用ダンパー ・大型ベルトクリップ ・ストラップ、ストッパー付 |
||
| 小さく手にフィットし、引っ掛かりの少ない流線ボディで腰袋への収納もラクラクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

