品番 : EA720JG-150
品名 : 25mmx5.0m メジャー(ステンレス製/ホルダー付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | GASFGSLM25-50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 剛厚Gステン | 全長 | 5m |
| 幅 | 25mm | 重量 | 370g |
| 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
材質 | テープ:SUS420J2 ケース:ABS樹脂 バネ:SUS301 カバー:エラストマー樹脂 |
| 規格 | JIS1級品 | ||
| 剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。 | |||
| 爪強度を大幅に向上させた剛厚爪(厚さ1.5mm)採用 | |||
| 片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き | |||
| 錆びにくいステンレスバネ採用 | |||
| 弾性樹脂エラストマーカバーで全身をガードします。 | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| ネオジ磁石(保持力900g)付爪 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 3点カシメプロテクター採用でテープ先端補強 | |||
| 安全ロープ取付環付で、使用時不意の落下や置忘れを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JG-150 25mmx5.0m メジャー(ステンレス製/ホルダー付) |
| EA720JG-165 25mmx6.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
