詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JH-5.5

品名 : 13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 NMY-55BL
商品名 マイコンベ 全長 5.5m
13mm 重量 165g
材質 バネ・テープ:スチール
ケース:ABS樹脂
規格 JIS1級品
ボタンを押してテープ引き出し、離すと止まるストップタイプ
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
手首にかけられるストラップ付き
追加説明
カタログ価格

2,770 (税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/15 19:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0727ページ
バリエーション一覧
EA720JH-2 13mmx2.0m メジャー(ストップタイプ)
EA720JH-3.5 13mmx3.5m メジャー(ストップタイプ)
EA720JH-5.5 13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top