品番 : EA720JJ-365
品名 : 25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SFG7LM2565 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6.5m | 幅 | 25mm |
| 重量 | 473g | 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
| 材質 | テープ・バネ:SK85(旧SK5) ケース:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| 剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。 | |||
| 強力ネオジ磁石(保持力900g)付き剛厚爪採用 | |||
| 片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き | |||
| 衝撃吸収力に優れたアーマードケース | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 落下防止ストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JJ-350 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付) |
| EA720JJ-350S 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ/ホルダ-付) |
| EA720JJ-365 25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付) |
