品番 : EA720JP-135A
品名 : 16mmx3.5m メジャー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | L16-35BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロック | 全長 | 3.5m |
| 幅 | 16mm | 重量 | 124g |
| 材質 | バネ・テープ:スチール ケース:ABS樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| テープを固定できるロックタイプ | |||
| ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。 | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 落下防止ストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JP-120 13mmx2.0m メジャー |
| EA720JP-135A 16mmx3.5m メジャー |
| EA720JP-135B 19mmx3.5m メジャー |
| EA720JP-155A 16mmx5.5m メジャー |
| EA720JP-155B 19mmx5.5m メジャー |
ウェブカタログ画像
拡大

