品番 : EA720JS-50
品名 : 13mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | YNS-50 |
---|---|---|---|
全長 | 50m | 幅 | 13mm |
テープ厚み | 0.55mm | 標準張力 | 20N |
表面 | 白 2mm目盛 | 裏面 | 黄 5mm目盛 |
測定開始位置 | A | 材質 | テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS |
絶縁性・耐薬品性に優れたガラス繊維製テープ | |||
ツートンカラー両面目盛テープ | |||
水洗い可能 | |||
車に踏まれても折れません。 | |||
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 | |||
JIS1級品 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…235 ●サイズ横(mm)…215 ●サイズ奥(mm)…30 ●サイズ重量(g)…745 ●PKサイズ縦(mm)…260 ●PKサイズ横(mm)…225 ●PKサイズ奥(mm)…43 ●PKサイズ重量(g)…921 |
---|
カタログ価格 |
7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 01:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720JS-10 13mmx 10m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
EA720JS-20 13mmx 20m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
EA720JS-30 13mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
EA720JS-50 13mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ) |