品番 : EA720JT-150
品名 : 13mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | YSL-50 |
---|---|---|---|
全長 | 50m | 幅 | 13mm |
厚み | 0.55mm | 標準張力 | 20N |
表面 | 白 2mm目盛 | 裏面 | 黄 5mm目盛 |
最小目盛 | 表:2mm、裏:5mm | 重量 | 805g |
測定開始位置 | A | 材質 | テープ:ガラス繊維、 ケース:ABS樹脂 |
用途 | 一般測定・道路・鉄道・電気工事測定 | ||
絶縁性・耐薬品性に優れたガラス繊維製テープ | |||
空転防止機構 | |||
軽くて丈夫なABS樹脂ケース | |||
水洗い可能 | |||
車に踏まれても折れません。 | |||
メール毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 | |||
両面目盛付 | |||
JIS1級品 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…297 ●サイズ横(mm)…227 ●サイズ奥(mm)…47 ●サイズ重量(g)…805 ●PKサイズ縦(mm)…295 ●PKサイズ横(mm)…225 ●PKサイズ奥(mm)…46 ●PKサイズ重量(g)…1000 |
---|
カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0739ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720JT-150 13mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
EA720JT-120 13mmx 20m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
EA720JT-130 13mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ) |