詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720LJ-10

品名 : 13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コンパクトなフレーム形状で、巻き取りやすいハンドルです

仕様

全長 10m 幅 13mm
材質 ボディ:ABS樹脂
テープ:ステンレス
測定開始位置 B
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
ハンドルを左右に付け換えができます。
コンパクトなフレーム形状で、巻き取りやすいハンドルです
追加説明
カタログ価格

4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/25 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA720LJ-10 13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LJ-15 13mmx 15m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LJ-20 13mmx 20m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LJ-30 13mmx 30m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LJ-50 13mmx 50m 巻尺(ステンレステープ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720LJ-30です。
  • ※画像はEA720LJ-30です。
  • 測定開始位置

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top