品番 : EA720M-8A
品名 : 8.0m メジャーポール(伸縮式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | 212-8 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 8m | 収納サイズ | 1.22m |
| 重量 | 1.74kg | 最小径 | φ14mm |
| 最大径 | φ35mm | 用途 | ・トラック、積み荷の高さ ・陸橋の高さ・道路の法面の長さ測定 ・トンネルの入口の高さ測定 ・樹木の高さ測定 ・道路工事の設計(積算) ・ボイラーの内径測定 ・テント・カンバンの高さ測定 |
| ケース付 | |||
| 軽くて強いグラスファイバー(FRP)製 | |||
| 高度の絶縁体 | |||
| 釣竿式の伸縮システム | |||
| 離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式 | |||
| 先端を引っ掛けて使用します | |||
| テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。 | |||
| 8本継ぎ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,000 円(税抜)/ 51,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720M-6 6.0m メジャーポール(伸縮式) |
| EA720M-12A 12m メジャーポール(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大

