品番 : EA720M-8C
品名 : 8.0m メジャーポール(伸縮式)
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | MPT-8 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・トラック、積み荷の高さ ・陸橋の高さ・道路の法面の長さ測定 ・トンネルの入口の高さ測定 ・樹木の高さ測定 ・道路工事の設計(積算) ・ボイラーの内径測定 ・テント・カンバンの高さ測定 |
全長 | 8m |
| 収納サイズ | 1.39m | 目盛 | 1mm |
| 外形寸法 | 14~35mm | 重量 | 1.8kg |
| 離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式 | |||
| 釣竿式の伸縮システム | |||
| 高度の絶縁体 | |||
| 軽くて強いグラスファイバー(FRP)製 | |||
| テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープ | |||
| 8本継ぎ | |||
| ケース付き | |||
| ※本製品は耐電圧試験は行っていません。サブ画像の注意事項をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,200 円(税抜)/ 51,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720M-8C 8.0m メジャーポール(伸縮式) |
| EA720M-12B 12m メジャーポール(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大
