品番 : EA720MA-21A
品名 : 60mm 測量テープリールスタンド(3-20m用)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | RWC60M |
|---|---|---|---|
| 適応サイズ | 3・5・10・20m | サイズ | 212(W)×202(D)×194(H)mm |
| 重量 | 960g | ||
| 60mm巾専用 | |||
| テープ接続部は着脱機能付き。使用時は外れず取外しはワンタッチ | |||
| ハンドルは大型のツマミで回しやすく、使わないときは収納可能 | |||
| ツマミを収納すれば縦にも横にも積み重ね可能 | |||
| 収納性抜群、テープの巻取りもスムーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MA-21A 60mm 測量テープリールスタンド(3-20m用) |
| EA720MA-22A 60mm 測量テープリールスタンド(30m用) |
