品番 : EA720MA-22
品名 : 60mm 測量テープリールスタンド(20-30m用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | 60M |
|---|---|---|---|
| 適応サイズ | 20・30m | 重量 | 900g |
| サイズ | 210(W)×160(D)×315(H)mm | ||
| 60mm巾専用 | |||
| 収納性抜群、テープの巻取りもスムーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MA-21 60mm 測量テープリールスタンド(3-10m用) |
| EA720MA-22 60mm 測量テープリールスタンド(20-30m用) |

