品番 : EA720MC-120
品名 : 100mmx20m 測量テープ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
写真写りの良い目盛が特徴です
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SYR-20EK |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | 全長:20m、幅:100mm | 裏面仕様(アカシロ) | 1m |
| JIS規格有無 | JIS1級 | ||
| 土木用 | |||
| 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い | |||
| つや消しのテープ表面により乱反射しません | |||
| 180°回転金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/06 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0720ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
