詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-11

品名 : 30cm 測量ロッド(アルミ製)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 N-30
ロッド全長 30cm ロッド幅 60mm
厚さ 6mm 重量 113g
材質 アルミ
中央リブ入りの為、反り、曲げ、折れに強い構造です。
検測ロッドの交換用としても利用できます。
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/10 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0707ページ
バリエーション一覧
EA720ME-11 30cm 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-12 50cm 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-14 100cm 測量ロッド(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※表裏
  • ※表裏

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top