品番 : EA720ME-26
品名 : 2m/2段 スライドスケール(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | MTR-22 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 2(2段) | 収納サイズ(mm) | 1120 |
| 重量(kg) | 0.5 | 材質 | アルミ |
| 目盛 | 表:1mm直読数字 | 用途 | 内法測定、一般測定などあらゆる測量にご利用ください。 |
| 表面1mm目盛り | |||
| 側面検測用5mm逆目盛 | |||
| 手元で直読できる側面目盛付 | |||
| ※任意の長さでの固定は出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-27 3m/3段 スライドスケール(アルミ製) |
| EA720ME-26 2m/2段 スライドスケール(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA720ME-27(3m)です。

