詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-44

品名 : 60・64mm幅ロッド用 (赤/黄ポイントクリップ/4個入)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 PK-3
用途 現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標などに カラー 赤・黄
重量 13g/1個 入数 4個入り
60・64mm幅用
はさみ部がズレ防止のゴム付きで保持力が強力
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:23現在)

商品入数 4 販売単位 SET
カタログページ 0709ページ
バリエーション一覧
EA720ME-42 60・64mm幅ロッド用 (赤/黄ポイントクリップ/4個入)
EA720ME-43 60・64mm幅ロッド用(緑/オレンジ・ポイントクリッフ/4個入
EA720ME-44 60・64mm幅ロッド用 (赤/黄ポイントクリップ/4個入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top