品番 : EA720ME-92
品名 : 5m/4段 測定ロッド(アルミ製・反射)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | RFC-54 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m(4段) | 収納サイズ | 1445mm |
| 重量(kg) | 1.74 | 材質 | アルミ |
| 目盛 | 5㎜/10㎜直読数字(裏面:目盛無) | ||
| 横断測量に最適な反射シート付きアルミロッド | |||
| 1m毎の赤色表示 | |||
| ボタン保護シール付 | |||
| 専用ケース付 | |||
| 高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能になります。 | |||
| シート面が1m毎にイエロー/シルバーなので、見やすい。 | |||
| 基準となるプリズムから他のプリズムまでの距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。 | |||
| ※測距する場合は機械をレフシートモード等でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,600 円(税抜)/ 54,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-91 3m/3段 測定ロッド(アルミ製・反射) |
| EA720ME-92 5m/4段 測定ロッド(アルミ製・反射) |
ウェブカタログ画像
拡大
