品番 : EA720WA-12A
品名 : 250x500mm シルバー曲尺
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10012 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛 | 表:50×25cm 裏:6尺×8寸 |
サイズ | 520(260)×15×1.4(t)mm |
| 重量 | 91g | 材質 | ステンレス |
| 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 最小目盛 | 表:1mm 裏:5厘 |
用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・鉛筆を使用した墨付け作業に |
| 角部形状 | 角厚 | 竿部断面 | 溝付 |
| 併用目盛(表面:メートル目盛/裏面:尺相当目盛) | |||
| 赤数字入 | |||
| 十二支付 | |||
| 角部が厚いことで直角度を保ち、しならせた時に角部が当てやすい形状です。 | |||
| 墨つけの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。 | |||
| 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。 | |||
| 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| 1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/15 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WA-11A 150x300mm シルバー曲尺 |
| EA720WA-12A 250x500mm シルバー曲尺 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA720WA-11Aです
