品番 : EA720WA-50B
品名 : 250x500mm シルバー曲尺
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10030 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | 50×25cm | 測定目盛(裏) | 50×25cm |
| 長さの許容差 | ±0.2mm | サイズ | 520(260)×15×1.4mm |
| 材質 | ステンレス(SUS420J2) | 重量 | 91g |
| 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 最小目盛 | 1mm |
| 角部形状 | 角厚 | 竿部断面 | 溝付 |
| 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・墨差しを使用した墨付け作業に |
||
| 表裏cm単位表示 | |||
| 角部が厚いことで直角度を保ち、しならせた時に角部が当てやすい形状です。 | |||
| 大きく読み取りやすい目盛数字となっています。 | |||
| 墨付けの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。 | |||
| JIS規格品 | |||
| 赤数字入 | |||
| 十二支付 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WA-30B 150x300mm シルバー曲尺 |
| EA720WA-50B 250x500mm シルバー曲尺 |
ウェブカタログ画像
拡大
