詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WS-11

品名 : 400x250mm プロトラクター(2本竿/ロックナット付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 PRT-400SW
竿目盛 400㎜ 竿全長 634㎜
本体サイズ 直径250㎜x厚2.0㎜ 目盛 0~180°、180~0°
最小読取値 0.5° 精度 ±15'
材質 ステンレス(シルバー仕上) 重量 1.1kg
用途 角度の測定に
★T型ハンドルロックナット仕様
2本竿なので、分度器では届かない場所でも安定した計測が可能です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/01 03:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA720WS-1
  • 品番

    EA720WS-1

  • コメント

    変更点:サイズ、ロックナット無

バリエーション一覧
EA720WS-11 400x250mm プロトラクター(2本竿/ロックナット付
EA720WS-12 600x320mm プロトラクター(2本竿)
EA720WS-13 1000x320mm プロトラクター(2本竿)
ウェブカタログ画像
★T型ハンドルロックナット仕様
  • ★T型ハンドルロックナット仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top